Einhängekorb-Set VS COR Fold für Eckschrank-Beschlag
Korb-Set für Eckschrankbesch VS COR Fold
KO-SET-F.ECKSHRNKSHWENKBSHLG-SAPHIR-800
Art.-Nr. 0683730364
EAN 4046777361605
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Körbe zum höhenvariablen Einhängen in den Auszugrahmen
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 800 mm |
Traglast | 8 kg |
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Lieferumfang | 2 x Korb vorne, 2 x Korb hinten |