Einhängekorb-Set VS COR Fold für Eckschrank-Beschlag
Korb-Set für Eckschrankbesch VS COR Fold
KO-SET-ECKSHRNKSHWENKBSHLG-PR-ANTHR-800
Art.-Nr. 0683730517
EAN 4065746593885
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Körbe zum höhenvariablen Einhängen in den Auszugrahmen
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 800 mm |
Traglast | 8 kg |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Farbe Boden | Anthrazit |
Lieferumfang | 2 x Korb vorne, 2 x Korb hinten |