Einhängekorb 45°
Einhängekorb für VS SUB Side und TAL Side 300 45°
EINHAENGKO-SHRNKAUSZG-(CR)-45GRD-R-300MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann individuell auf dem Rahmen des Auszugs eingehängt werden
- Einfache Clip-Montage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Passend für Korpusbreite | 300 mm |
Anzahl Körbe | 2 |
Breite (B) | 220 mm |
Höhe (H) | 75 mm |
Tiefe (T) | 458 mm |
Türanschlag | Rechts |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!