Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einhängekorb 45°

Einhängekorb für VS SUB Side und TAL Side 300 45°
EINHAENGKO-SHRNKAUSZG-(CR)-45GRD-R-300MM

Art.-Nr. 0684901174
EAN 4058794512854
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
Für Unterschrank-Vollauszug VS SUB Side und Diagonal-Hochschrankauszug VS TAL Side, Korpusbreite 300 mm
  • Kann individuell auf dem Rahmen des Auszugs eingehängt werden

  • Einfache Clip-Montage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Saphir

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Passend für Korpusbreite

300 mm

Anzahl Körbe

2

Breite (B)

220 mm

Höhe (H)

75 mm

Tiefe (T)

458 mm

Türanschlag

Rechts

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE

AUSZUG-VA-USHRNK-WEISSALU-SUB-SIDE

Für Korpusbreite 150 und 300 mm
x 1 St.
Diagonal-Hochschrankauszug VS TAL Side

AUSZG-HSHRNK-VA-WEISSALU-DSA5

Für Korpusbreite 300 mm
x 1 St.
Diagonal-Hochschrankauszug VS TAL Side

AUSZG-HSHRNK-VA-WEISSALU-DSA8

Für Korpusbreite 300 mm