Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einhängekorb 45°, 2er-Set

Einhängekorb für VS SUB Side 150mm 45°
EINHAENGKO-USHRNKAUSZG-PR-45GRD-L-150MM

Art.-Nr. 0684901164

EAN 4058794512885

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einhängekorb 45°, 2er-Set

Art.-Nr. 0684901164
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
Für Unterschrank-Vollauszug VS SUB Side, Korpusbreite 150 mm
  • Kann individuell auf dem Rahmen des Auszugs eingehängt werden

  • Einfache Clip-Montage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt

Farbe Boden

Weiß

Passend für Korpusbreite

150 mm

Anschlag

Links

Anzahl Körbe

2

Breite (B)

89 mm

Höhe (H)

84 mm

Tiefe (T)

460 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE

AUSZUG-VA-USHRNK-WEISSALU-SUB-SIDE

Für Korpusbreite 150 und 300 mm