Einhängehalter Set
Einhängehalter Stahl Set
EINHAENGHALT-SET-ST-A2K-O.ANSCHLG-D28
Art.-Nr. 4952600210
EAN 4056807472157
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert das Herausrutschen von Einsätzen
Lieferumfang
- 1 Einhängehalter
- 5 Bohrschrauben 3,9x16 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Länge (l1) | 92,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Ohne Anschlag |
Breite (b1) | 44 mm |
Höhe (h1) | 44 mm |
Durchmesser (d1) | 28 mm |
Lieferumfang | 5x Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 × 16 |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |
