Einhängehalter
Einhängehalter Stahl
EINHAENGHALT-ST-(A2K)-ANSHLG-F.D28
Art.-Nr. 4952600065
EAN 4056807472188
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Nenndurchmesser (d5) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 76 mm |
Breite (b1) | 44 mm |
Höhe (h1) | 78,7 mm |
Durchmesser (d2) | 28 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Anschlag |
RoHS-konform | Ja |
