Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einfachlaufschienen-Set einliegend SlideLine M

Einfachlaufschienen-Set einliegend SlideLine M
1FACHLFSHN-SET-F.SHIEBTR-SLIDEL-M-2500MM

Art.-Nr. 0684706096

EAN 4062856709274

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einfachlaufschienen-Set einliegend SlideLine M

Art.-Nr. 0684706096
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
Zum Einlassen und Einkleben in den Ober- und Unterboden
  • 1-läufiges Profil zum einpressen und einkleben in eine Nut

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Einpressen in eine Nut im Ober- und Unterboden

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

2500 mm

Breite

9 mm

Höhe

8,5 mm

Lieferumfang

4 x Laufschiene, 1 x Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen