Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einfachlaufschiene gelocht für Schiebetürbeschlag-Set REDOSLIDE Z60-HW/Z100-HW und Z60-HNW/Z100-HNW

Einfachlaufschiene für redoslide Z60-HNW/Z100-HNW
1FACHLFSHN-SHIEBTR-REDOSLID-Z60/100-2,5M

Art.-Nr. 0687920050

EAN 4052703536870

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einfachlaufschiene gelocht für Schiebetürbeschlag-Set REDOSLIDE Z60-HW/Z100-HW und Z60-HNW/Z100-HNW

Art.-Nr. 0687920050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

2500 mm

Ausführung

Gelocht

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen