Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eindrückwerkzeug für Dichtring

Eindrückwerkzeug Simmerring für Dichtringe
SIMMERRING-EINDRÜCKWERKZEUG RADNABE

Art.-Nr. 1952001283
EAN 4250158104198

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Eindrücken von Simmerringen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

AP-Hinterachsen MB-LKW HL 7/1, HL 7/3, HL 7/18, HL 7/07, HL 7/015, HL 7/021, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/01DG, HO 7/8 Baureihen: 1219, 1413, 1417, 1419, 1424, 1617,1619, 1621, 1624, 1926, 2219, 2226, 2626, 2632

Außendurchmesser

175 mm

Länge

164 mm

Produktgewicht (per Stück)

2400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen