Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eindrehwerkzeug Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL — Handeinbauwerkzeug

Eindrehwerkzeug Hand
EINDRHWZG-HAND-ST-M18

Art.-Nr. 4625000154

EAN 4056808647349

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eindrehwerkzeug Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL — Handeinbauwerkzeug

Art.-Nr. 4625000154

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeug zum Eindrehen eines Drahtgewindeeinsatzes per Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung1. Mit der Nut des Eindrehwerkzeuges in den Mitnehmerzapfen des Drahtgewindeeinsatzes "greifen".

2. Unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in das Aufnahmegewinde eindrehen, sodass er 1/4 bis 1/2 Umdrehungen unterhalb der Oberfläche sitzt. Der Stellring kann am Werkzeug entsprechend eingestellt werden, sodass einem zu tiefen Eindrehen des Gewindeeinsatzes vorgebeugt wird.

Achtung: Nicht gegen die Laufrichtung drehen, da die Gefahr besteht, dass der Mitnehmerzapfen bricht.

Geeignet für Gewindeeinsatz

M18x2,5

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen