Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eindrehmuffe für Möbel-Verbinder

Muffe Möbelbau Serie S
MUF-(F.VERB-SERIE-S)-M8-ZN

Art.-Nr. 0683242706

EAN 4056807591926

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eindrehmuffe für Möbel-Verbinder

Art.-Nr. 0683242706

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelles Einschrauben, mit Innensechskant und Bund
  • Geeignet für SM 10, SE 15 und SL 15 Bolzen-Möbelverbinder

  • Selbstschneidendes Außengewinde

  • Stahl/Stahl Verbindung beliebig oft lösbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

12 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeabmessung (G1)

M8

Länge (L1)

15 mm

Nenndurchmesser (G2)

14 mm

Kopfdurchmesser (G3)

14 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen