Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eindrehelement GPN 550

VERSHLSTO-GPN550-007-GELB

Art.-Nr. 0598550207

EAN 4048539515363

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eindrehelement GPN 550

Art.-Nr. 0598550207

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robust:


Dickwandiger Schaft für erhöhte Belastung.


Vielseitig:


Konischer Stopfen zur Überbrückung von Toleranzen.


Zusatzinformation:


Selbstschneidender Verschluss zum festen Eindrehen in Gewinde oder Bohrungen.


Ideal für Lackierarbeiten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M7

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Schaftdurchmesser min. (B)

5 mm

Schaftdurchmesser max. (C)

6,5 mm

Einstecktiefe (h1)

18 mm

Höhe (M)

27 mm

Sonstige Norm

GPN 550

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen