Eindrehelement GPN 550
Verschlussstopfen GPN 550
VERSHLSTO-GPN550-003-GELB
Art.-Nr. 0598550203
EAN 4045727069547
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust:
Dickwandiger Schaft für erhöhte Belastung.
Vielseitig:
Konischer Stopfen zur Überbrückung von Toleranzen.
Zusatzinformation:
Selbstschneidender Verschluss zum festen Eindrehen in Gewinde oder Bohrungen.
Ideal für Lackierarbeiten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Außendurchmesser (d2) | 7 mm |
Schaftdurchmesser min. (B) | 2,1 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 3,0 mm |
Einstecktiefe (h1) | 12 mm |
Höhe (M) | 19 mm |
Sonstige Norm | GPN 550 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
