Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung - DRHANK-56,6X6,1-200X25X2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung - DRHANK-56,6X6,1-200X25X2 - 1

Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung

Drehanker starr f. Aluminium- u. Kunststofffenster
DRHANK-56,6X6,1-200X25X2

Art.-Nr. 0479620203

EAN 4056807197319

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung

Art.-Nr. 0479620203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle und einfache Montage von Aluminium- und Kunststofffenstern in der Laibung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Fensterbefestigung im Standardfall. Montage in der Laibung.

Geeignet für Profilhersteller

Aluplast

Länge x Breite x Höhe (L1 x B1 x h)

200 x 25 x 2,0 mm

Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h)

23,5 x 6,2 mm

Dübellochdurchmesser

10,5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen