Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung
Drehanker starr f. Aluminium- u. Kunststofffenster
DRHANK-50,2X5,8-240X25X2
Art.-Nr. 0479620404
EAN 4056807766621
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und einfache Montage von Aluminium- und Kunststofffenstern in der Laibung
Datenblätter(X)
Zur Fensterbefestigung im Standardfall. Montage in der Laibung.
Geeignet für Profilhersteller | Kömmerling, KBE, Profine, Trocal |
Geeignet für Profil | KBE 76, Kömmerling 76, Profine 76, Trocal 76, Kömmerling K-Vision |
Länge x Breite x Höhe (L1 x B1 x h) | 240 x 25 x 2,0 mm |
Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h) | 50,2 x 5,8 mm |
Dübellochdurchmesser | 10,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |