Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung
Drehanker starr f. Aluminium- u. Kunststofffenster
DRHANK-23,5X6,2-200X25X2
Art.-Nr. 0479620202
EAN 4056807197302
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und einfache Montage von Aluminium- und Kunststofffenstern in der Laibung
Datenblätter(X)
Zur Fensterbefestigung im Standardfall. Montage in der Laibung.
Geeignet für Profilhersteller | Brügmann, Duraflex, Hueck, Kömmerling, Salamander |
Geeignet für Profil | Brügmann bluEvolution 82, Brügmann AD, HP 102, HP 104, Duraflex Dimond, Hueck, Kömmerling R02-67-4A13, Salamander bluEvolution 82 |
Länge x Breite x Höhe (L1 x B1 x h) | 200 x 25 x 2,0 mm |
Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h) | 23,5 x 6,2 mm |
Dübellochdurchmesser | 10,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |