Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung - DRHANK-F.ALIPLAST/RC51A/RC65
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung - DRHANK-F.ALIPLAST/RC51A/RC65 - 1

Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung

Drehanker starr f. Aluminium- u. Kunststofffenster
DRHANK-F.ALIPLAST/RC51A/RC65

Art.-Nr. 0479555002
EAN 4038898547525
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
Schnelle und einfache Montage von Aluminium- und Kunststofffenstern in der Laibung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Fensterbefestigung im Standardfall. Montage in der Laibung.

Geeignet für Profil

Aliplast, RC51a, RC65

Länge x Breite x Höhe (L1 x B1 x h)

160 x 25 x 2,0 mm

Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h)

17,0 x 6,0 mm

Dübellochdurchmesser

8,5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen