Eindrehanker starr für die Befestigung von Aluminium- und Kunststofffenster in der Laibung
Drehanker starr f. Aluminium- u. Kunststofffenster
DRHANK-47,5X5,8-200X25X2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und einfache Montage von Aluminium- und Kunststofffenstern in der Laibung
Datenblätter(X)
Zur Fensterbefestigung im Standardfall. Montage in der Laibung.
Geeignet für Profilhersteller | KBE |
Geeignet für Profil | KBE 88 |
Länge x Breite x Höhe (L1 x B1 x h) | 200 x 25 x 2,0 mm |
Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h) | 47,5 x 5,8 mm |
Dübellochdurchmesser | 10,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |