Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Einddop voor lineaire LED-insteeklampen

Eindstop voor LED-buisinsteeklamp

Art.-nr. 0976509035

EAN 4065746402798

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Einddop voor lineaire LED-insteeklampen

Art.-nr. 0976509035
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
Voor aansluiting op LED-insteeklampen
  • Gemaakt van hoogwaardige materialen TPE, PC en PBT

  • Het bevestigen en vastschroeven van de einddop zorgt voor voldoende afdichting voor de lamp om beschermingsgraad IP69K/IP68 te bereiken

  • Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C

  • Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Als afsluiting voor aansluiting op de lineaire LED-insteeklamp aan de zijkant zonder verbindingskabel of lamp.

Materiaal

Thermoplastisch elastomeer

Kleur

Zwart

Lengte

68 mm

Diameter

36 mm

Montagesoort

Om aan te sluiten

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Beschermklasse IP

IP 69K/IP 68

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie