Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbohrband 3-teilig

EINBOBA-3TLG-GLEITLGR-ST-(ZN)-D20

Art.-Nr. 0686330161

EAN 4047376503328

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbohrband 3-teilig

Art.-Nr. 0686330161

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gleitlager aus Kunststoff für eine sehr gute Laufeigenschaft.
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holzhaustüren, Nebeneingangstüren

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN-Richtung

DIN R/L

Gleitlager

Ja

Rollendurchmesser (A)

20 mm

Rollenhöhe (B)

83 mm

Zapfendurchmesser (C)

9,6 mm

Bohrabstand (D)

33 mm

Zapfenlänge Rahmenteil (E1)

44 mm

Zapfenlänge Flügelteil (E2)

60 mm

Traglast bei 2 Bändern

100 kg

Überschlagsstärke min.

16 mm

Aushängesicherung

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eindrehwerkzeug maschinell für 2-teilige und 3-teilige Einbohrbänder

EINDRHWZG-F.FLGBOLEHR-MA-(BA-D16MM)

x 1 St.
Bohrlehre für 2-teilige und 3-teilige Einbohrbänder

FLGBOLEHR-GLEITLAGER-(BA-D16MM)