Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbohrband 3-teilig

EINBOBA-3TLG-AUSHAENGSI-ST-(ZN)-D20

Art.-Nr. 0686330162

EAN 4047376503335

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbohrband 3-teilig

Art.-Nr. 0686330162

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Türen, welche nach außen öffnen
  • Gleitlager aus Kunststoff

  • Gewährleistet sehr gute Laufeigenschaften
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holzhaustüren, Nebeneingangstüren

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN-Richtung

DIN R/L

Gleitlager

Ja

Rollendurchmesser (A)

20 mm

Rollenhöhe (B)

83 mm

Zapfendurchmesser (C)

9,6 mm

Bohrabstand (D)

33 mm

Zapfenlänge Rahmenteil (E1)

44 mm

Zapfenlänge Flügelteil (E2)

60 mm

Traglast bei 2 Bändern

100 kg

Überschlagsstärke min.

16 mm

Aushängesicherung

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eindrehwerkzeug maschinell für 2-teilige und 3-teilige Einbohrbänder

EINDRHWZG-F.FLGBOLEHR-MA-(BA-D20MM)

x 1 St.
Bohrlehre für 2-teilige und 3-teilige Einbohrbänder

FLGBOLEHR-GLEITLAGER-(BA-D20MM)