Einbausteckdosenleiste ESTL-3
Einbau-Steckdosenleiste ESTL-3
STEDOLST-TI-EINBAU-(ESTL-3)
Art.-Nr. 0976900583
EAN 4056807772615
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 USB-Charger
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Metall/Kunststoff |
Farbe | Edelstahlfarben, Schwarz |
Länge | 226 mm |
Breite | 105,5 mm |
Höhe | 3 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Geeignet für Plattenstärke | max. 40 mm |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Anzahl Steckdosen | 2 Stück |
Eingangsspannung | 250 V |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lieferumfang | 1 x Einbausteckdosenleiste mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 USB-Charger, Anschlusskabel 2,5 m und Stecker |