Einbausteckdosenleiste ESTL-2
Einbau-Steckdosenleiste ESTL-2
STEDOLST-(ESTL-2)-1XSHTZKONT-2XEURO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhältlich in 3 Ausführungen mit unterschiedlichen Bestückungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge | 114,5 mm |
Breite | 114,5 mm |
Höhe | 135 mm |
Einbaudurchmesser | 80 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 19 - 60 mm |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Anzahl Steckdosen | 3 Stück |
Eingangsspannung | 250 V |
Ausgangsspannung | 250 V |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lieferumfang | 1 x Einbausteckdosenleiste mit 1 Schutzkontakt- und 2 Eurosteckdosen, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!