Einbausteckdose EST-8
Einbausteckdose EST-8
STEDO-TI-EST8-2XSHTZKONT-SCHWARZ
Art.-Nr. 0976903002
EAN 4099618651090
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen oder 1 Schutzkontaktsteckdose und je 1 USB-A- und USB-C-Charger
- Erhätlich in den Farben Edelstahl und Schwarz
- Durch Knopfdruck in der Mitte der Dose öffnet bzw. schließt sich die Abdeckung
- Montage von oben: Über zwei Spannkrallen wird die Einbausteckdose an der Arbeitsplatte verschraubt oder mit Silikon eingeklebt
- Dank der sehr geringen Einbautiefe von nur ca. 46 mm ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Metall/Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 118 mm |
Breite | 118 mm |
Höhe | 49,5 mm |
Einbaudurchmesser | 105 mm |
Anzahl Anschlüsse | 2 STK |
Anzahl Steckdosen | 2 Stück |
Eingangsspannung | 230 V |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lieferumfang | 1 x Einbausteckdose mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 2 m mit Schutzkontaktstecker |
