Einbausteckdose EST-7
Einbausteckdose EST-7
STEDO-TI-EST-7
Art.-Nr. 0976902000
EAN 4099618650505
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 1 Schutzkontaktsteckdose
- Mit 3 Abdeck-/Zierringen in silbergrau, schwarz und weiß für mehr Individualität
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 62 mm |
Breite | 62 mm |
Höhe | 62 mm |
Einbaudurchmesser | 54 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Anzahl Steckdosen | 1 Stück |
Nennspannung | 230 V/AC |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Ausgangsspannung | 230 V/AC |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Einbausteckdose mit 3 Abdeckringen und Anschlussleitung 2000 mm |