Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbausteckdose EST-6

Einbausteckdose EST-6
STEDO-TI-EINBAUSTECKDOSE-EST6-WEISS

Art.-Nr. 0976900587

EAN 4099618651182

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbausteckdose EST-6

Art.-Nr. 0976900587
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
Drei Funktionen auf intelligente Weise vereint: Steckdose, Doppel-USB-Charger (USB-A und USB-C) und Kabeldurchlass
  • Einbausteckdose zum Einbau in Tischplatten ab einer Stärke von 10 mm

  • Einbaudurchmessser von 80 mm

  • Einfache und schnelle Montage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

92 mm

Breite

92 mm

Höhe

54 mm

Einbaudurchmesser

80 mm

Geeignet für Plattenstärke

10 - 40 mm

Anzahl Anschlüsse

3 STK

Anzahl Steckdosen

1 Stück

Eingangsspannung

230 V/AC

Kabellänge

3000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Lieferumfang

1 x Einbausteckdose mit 1 x Schutzkontaktsteckdose, 1 x USB-A-Charger und 1 x USB-C-Charger, Anschlussleitung 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen