Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbausteckdose EST-4

Einbausteckdose EST-4
STEDO-TI-EST-4-OHNE-DECKEL

Art.-Nr. 0976901030
EAN 4056807766362
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
Zum Einlasssen in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel
  • Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

139,2 mm

Breite

67 mm

Höhe

50,9 mm

Einbaudurchmesser

56 mm

Geeignet für Plattenstärke

10 - 40 mm

Anzahl Steckdosen

2 Stück

Nennspannung

250 V

Eingangsspannung

250 V

Ausgangsspannung

250 V

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Lieferumfang

1 x Einbausteckdosenleiste mit Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-(A2)-(32-200MM)

x 1 St.
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D57MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
x 1 St.
Deckel für Einbausteckdose EST-4

DECKL-(F.STEDO-TI-EST-4)-EDSTF

Schiebedeckel zum Aufclipsen
x 1 St.
Deckel für Einbausteckdose EST-4

DECKL-(F.STEDO-TI-EST-4)-SCHW

Schiebedeckel zum Aufclipsen