Einbausteckdose EST-2
Einbausteckdose EST-2
STEDO-TI-EST-2-2XSHTZKONT-EDSTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen oder 1 Schuttzkontaktsteckdose und einem USB-Charger
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Metall/Kunststoff |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge | 115 mm |
Breite | 115 mm |
Höhe | 42,6 mm |
Einbaudurchmesser | 105 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 7 - 28 mm |
Anzahl Anschlüsse | 2 STK |
Anzahl Steckdosen | 2 Stück |
Nennspannung | 250 V |
Eingangsspannung | 250 V |
Ausgangsspannung | 250 V |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lieferumfang | 1 x Einbausteckdosenleiste mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Anschlusskabel 2 m und lose beiliegendem Stecker |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!