Einbausteckdose EST-10
Einbausteckdose EST-10
STEDO-TI-EST10-1XSHTZK-2XUSB-1XQIC-SCHW
Art.-Nr. 0976903022
EAN 4099618651151
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnen und Schließen der Steckdosenleiste durch leichten Druck auf den Deckel
- Dank der sehr geringen Einbautiefe von nur ca. 48 mm ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich
- Einfache Montage mit Hilfe beiliegender Bohrschablone
- Mit 2 x Schutzkontaktsteckdosen oder 1 x Schutzkontaktsteckdose und 1 x USB-A und 1 x USB-C Charger, inklusive Induktionsladen auf dem Deckel der Steckdosenleiste
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Metall/Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 120 mm |
Breite | 76 mm |
Höhe | 51,5 mm |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Anzahl Steckdosen | 1 Stück |
Eingangsspannung | 230 V |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lieferumfang | 1 x Einbausteckdose mit 1 x Schutzkontaktsteckdose, 1 x USB-A-Charger, 1 x USB-C-Charger und 1 x QI-Charger, Anschlusskabel 2 m mit Schutzkontaktstecker |
