Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbausteckdose EST-1

Einbausteckdose EST-1
STEDO-TI-EINBAU-(EST-1)

Art.-Nr. 0976900582

EAN 4056807772608

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbausteckdose EST-1

Art.-Nr. 0976900582
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
Zum Einlasssen in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel
  • Mit 1 Schutzkontaktsteckdose und 2 USB-Chargern

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Metall/Kunststoff

Farbe

Edelstahlfarben, Schwarz

Länge

181 mm

Breite

96 mm

Höhe

7 mm

Einbaudurchmesser

80 mm

Geeignet für Plattenstärke

max. 50 mm

Anzahl Anschlüsse

3 STK

Anzahl Steckdosen

1 Stück

Eingangsspannung

250 V

Kabellänge

3000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Lieferumfang

1 x Einbausteckdose mit 1 Schutzkontaktsteckdose und 2 USB-Chargern, Anschlusskabel 3 m und Stecker

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-(A2)-(32-200MM)

x 1 St.
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D79MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz