Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbausensor für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß

Einbausensor für einstellbares Weißlicht
SCHALT-EL-EINBAUSENSOR-(F.EW-LEUCHT)

Art.-Nr. 0976502211

EAN 4053479569987

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbausensor für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß

Art.-Nr. 0976502211
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
Touch-Farb-- und Dimmsteuerung zum Aufschrauben, mit folgenden Funktionen:


  • Licht an-/ausschalten über Touch-Kontakt

  • Dimmen in 3 Stufen über Touch-Kontakt

  • Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur über Touch-Kontakt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Leuchten mit einstellbarem weiß (ew).

Anleitung

Zum Einbohren in 35 mm Bohrung mit nur 1,5 mm sichtbarer Aufbauhöhe.

Montageart

Zum Einlassen

Eingangsspannung

12 V/DC

Anzahl Sensoren

1 STK

Ausgangsspannung

12 V/DC

Anschlussart (primär)

Stecksystem LED A

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge (primär)

300 mm

Kabellänge (sekundär)

1000 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Edelstahlfarben

Höhe

8 mm

Einbaudurchmesser

35 mm

Einbautiefe

6,5 mm

Frequenz

150 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Einbausteuerung 12V inkl. Anschlussleitung 0,3 m primärseitig und Anschlussleitung 1 m sekundärseitig

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XB45XH11

Für LED-Leuchten 12V