Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbauschalter rund

Einbau-Schalter rund
SCHALT-MECH-EINB-SCHALTER-RUND-KST-WEISS

Art.-Nr. 0976504240

EAN 4053479497709

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbauschalter rund

Art.-Nr. 0976504240
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
Zum Schalten von Halogen- oder LED-Trafos
  • An-/Ausschalten über Wippschalter

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung min.

220 V/AC

Eingangsspannung max.

240 V/AC

Ausgangsspannung

240 V/AC

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Eurostecker

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

2000 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Höhe

8 mm

Außendurchmesser

75 mm

Einbaudurchmesser

55 mm

Einbautiefe

12 mm

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Einbauschalter inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Eurostecker primärseitig und Anschlussleitung 2,0 m mit Eurostecker sekundärseitig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen