Einbauschalter rund
Einbau-Schalter rund
SCHALT-MECH-EINB-SCHALTER-RUND-KST-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- An-/Ausschalten über Wippschalter
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Eingangsspannung min. | 220 V/AC |
Eingangsspannung max. | 240 V/AC |
Ausgangsspannung | 240 V/AC |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Eurostecker |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 2000 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Höhe | 8 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Einbaudurchmesser | 55 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Einbauschalter inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Eurostecker primärseitig und Anschlussleitung 2,0 m mit Eurostecker sekundärseitig |