Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbauleuchte EBL-24-6

LED-Einbauleuchte EBL-24-6
LEUCHT-LED-(EBL-24-6)-EDSTF-SCHWARZ-NW

Art.-Nr. 0976504123

EAN 4053479482644

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbauleuchte EBL-24-6

Art.-Nr. 0976504123
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
Hochwertige LED-Einbauleuchte zum Einlassen in Möbeln und in Decken
  • Sehr hochwertige Einbauleuchte für Einbaudurchmesser 78 mm aus massivem Edelstahl mit farblich abgesetztem Glaseinsatz

  • Mit seinen leistungsstarken 7,5 W ist diese Leuchte für den Einbau in Möbel sowie auch in Decken geeignet und sorgt für eine herausragende Ausleuchtung

  • Außerdem zeichnet diese Leuchte auch seine auffallende hoher Farbwiedergabeindexs von > 97 aus

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V/DC

Werkstoff

Edelstahl / Glas

Farbe

Edelstahlfarben, Schwarz

Montageart

Zum Einlassen

Leistung

7,5 W

Anzahl LED

6 STK

Lichtfarbe

Neutralweiß (NW)

Farbtemperatur

4000 K

Lichtstrom

350 lm

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

97

Höhe

14 mm

Außendurchmesser

89 mm

Einbaudurchmesser

78 mm

Einbautiefe

11 mm

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2500 mm

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Beleuchtungsstärke min.

37 lx

Beleuchtungsstärke max.

928 lx

Energieeffizienzklasse

G

Lieferumfang

1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einbau-Wippschalter

SCHALT-EL-EINBAU-WIPPSCHALTER-24V-15MM

Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter zum Einbohren
x 1 St.
Montagefeder für Einbauleuchten für die Deckenmontage

MNTGFED-(F.LEUCHT-LED)-ST-ZN

Passend für die Einbauleuchten EBL-24-2 bis EBL-24-7