Einbauleuchte EBL-24-2
LED-Einbauleuchte EBL-24-2
LEUCHT-LED-(EBL-24-2)-EDSTF-NW
Art.-Nr. 0976504033
EAN 4053479476186
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbauleuchte für Einbaudurchmesser 68 mm
- Erhältlich in den Farben Chromfarben matt und Edelstahlfarben
- Lieferbar in Lichtfarbe warmweiß (3300 K) und neutralweiß (4000 K)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Edelstahlfarben |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 4 W |
Anzahl LED | 36 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 228 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 85 |
Höhe | 13,5 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Beleuchtungsstärke min. | 17 lx |
Beleuchtungsstärke max. | 428 lx |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!