Einbauleuchte EBL-24-2 Set
LED-Einbauleuchte EBL-24-2 Set
LEUCHT-LED-EBL-24-2-EDELSTAHLF-WW-5SET
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 3 bzw. 5 Einbauleuchten sowie einen Trafo
- Erhältlich in der Farbe edelstahlfarben
- Lieferbar in den Lichtfarben warmweiß (3300 K) und neutralweiß (4000 K)
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBL-24-2-SET |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl Leuchten | 5 STK |
Nennspannung | 24 V/DC |
Montageart | Zum Einlassen |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Leistung | 4 W |
Anzahl LED | 36 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 85 |
Höhe | 13,5 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 228 lm |
Beleuchtungsstärke min. | 16 lx |
Beleuchtungsstärke max. | 400 lx |
Energieeffizienzklasse | A - A++ |
Lieferumfang | 5 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2500 mm, 1 x Trafo 24V/30W |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!