Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauleuchte EBL-12-EYE mit schwenkbarem Leuchtenkopf

LED-Einbauleuchte EBL-12-EYE
LEUCHT-LED-EBL-12-EYE-KST-ALU-EW

Art.-Nr. 0976502030
EAN 4053479541273
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
Für Wohnmöbel, Regale oder Vitrinen
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse

  • Leuchtenkörper um 40° schwenkbar

  • Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

EBL-12-EYE

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Montageart

Zum Einlassen

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Farbe Gehäuse

Aluminiumfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Leistung

2 W

Anzahl LED

18 STK

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min.

2700 K

Farbtemperatur max.

6500 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

82

Höhe

24,5 mm

Außendurchmesser

48 mm

Einbaudurchmesser

42 mm

Einbautiefe

15 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom min.

75 lm

Lichtstrom max.

80 lm

Beleuchtungsstärke min.

92 lx

Beleuchtungsstärke max.

1100 lx

Energieeffizienzklasse

F

Lieferumfang

1 x Einbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XB45XH11

Für LED-Leuchten 12V
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Farb und Dimmsteuerung für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß

SCHALT-EL-FARB-DIMMST-12V-M.FRNBEDIEN

x 1 St.
Einbau-Wippschalter zum Einbohren

SCHALT-EL-EINBAU-WIPPSCHALTER-12V-15MM

Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter
x 1 St.