Einbaudimmer AOW

Dimmer Einbau 1-10 V
SCHALT-EL-DIMMER-EINBAU-AOW-VA-DIM1

Art.-Nr. 0976500650

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einbaudimmer AOW

Art.-Nr. 0976500650

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1-10 V

Optionale Funktion:


Schalten Ein/Aus (separate Schaltsteuerung wird benötigt)



Dimmer-Anschluss


1 - 10 V für max. 50 dimmbare Slimlight II oder 50 dimmbare LED-Trafos



Anschluss direkt an LED-Trafo bzw. Slim Light II dimmbar



Mehrere Trafos an einen Dimmer über Verteiler möglich (s. Anschlusszubehör)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Kabellänge (sekundär)

2000 mm

Höhe

15 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verteiler Kupplung

ZB-VERTKUPPL-SCHALT-EL-DIMMER-2FACH

Zu Dimmsteuerung 1-10V, zum Anstecken. Zum Anschluss mehrer Trafos an Dimmsteuerung 1-10V.
x 1 Stück
Verteiler Kupplung

ZB-VERTKUPPL-SCHALT-EL-DIMMER-6FACH

Zu Dimmsteuerung 1-10V, zum Anstecken. Zum Anschluss mehrer Trafos an Dimmsteuerung 1-10V.
x 1 Stück
Verlängerungsleitung

ZB-VERBLTG-SCHALT-EL-DIMMER-DIM1-1800MM

Zu Dimmsteuerung 1-10V, zum Anstecken. Zur Verländerung der Anschlussleitung bei Dimmsteuerung 1-10V.
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen