Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbauabfallsammler rund

Einbauabfallsammler rund
MUELLTRENNSYS-ABFALLEIM-SILBR/SCHW-15LTR

Art.-Nr. 0683720061
EAN 4050642368699

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Montage

Mit Steuerkurve und türschonendem Antibloc-System


Hebt den Deckel automatisch beim Öffnen der Tür



Abfallsammler kann einfach aus der Führungsschiene ausgelöst werden


Eimer und Schranktür sind leicht zu reinigen



Rumpf aus Stahl pulverbeschichtet oder aus Edelstahl, Deckel, Ringe und Mülleimereinsatz aus Kunststoff (PS) mit Tragbügel


Sicher, stabiler Haltegriff



Rechts- und links verwendbar

Hinweis

Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

400 mm

Fassungsvermögen

15 l

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Silberfarben

Breite

340 mm

Höhe

470 mm

Tiefe

285 mm

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen