Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einbauabfallsammler 30 DT für Bodenmontage hinter Drehtüren

Einbauabfallsammler 30 DT
MUELLTRENNSYS-30DT-1FACH-300MM

Art.-Nr. 0683720250

EAN 4050642368736

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einbauabfallsammler 30 DT für Bodenmontage hinter Drehtüren

Art.-Nr. 0683720250
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
Montagefreundlich


Schnelle und einfache Montage am Boden



Mit Vollauszug


  • Leichtes und komfortables Öffnen und Schließen

  • Komplette(r) Eimer bequem zugänglich


Gestell und Eimer alugrau



Mülleimer aus Kunststoff mit Metallbügel


Sicher, stabiler Haltegriff auch zum Verspannen von handelsüblichen Mülltüten geeignet

Hinweis

Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

300 mm

Fassungsvermögen

1x21 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Farbe

Aluminiumgrau

Breite

255 mm

Höhe

400 mm

Tiefe

450 mm

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen