Einbau-Wippschalter zum Einbohren
Einbau-Wippschalter 12V rund
SCHALT-EL-EINBAU-WIPPSCHALTER-12V-15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbau-Wippschalter 12V zum Einbohren
- Funktion: An/Aus
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Einlassen |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsleistung | 36 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 1800 mm |
Kabellänge (sekundär) | 1800 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Höhe | 13 mm |
Außendurchmesser | 16,5 mm |
Einbaudurchmesser | 15 mm |
Einbautiefe | 11 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Wippschalter mit Anschlussleitungen 1800 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!