Einbau-Wippschalter
Einbau-Wippschalter 24V rund
SCHALT-EL-EINBAU-WIPPSCHALTER-24V-15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbau-Wippschalter 24V zum Einbohren
- Funktion: An/Aus
Datenblätter(X)
Montageart | Zum Einlassen |
Eingangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung max. | 48 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge (primär) | 2500 mm |
Kabellänge (sekundär) | 2500 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Außendurchmesser | 16,5 mm |
Einbaudurchmesser | 15 mm |
Einbautiefe | 17 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Einbau-Wippschalter mit 11-fach-Verteiler und Anschlussleitungen 2500 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!