Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eimer

Eimer lebensmittelgeeignet
EIMR-WEISS-12LTR

Art.-Nr. 0891350753

EAN 5705020568657

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eimer

Art.-Nr. 0891350753
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
Universell einsetzbarer Eimer

Gerade Rückseite zum seitlichen Tragen, ohne dass der Eimer ans Bein stößt oder etwas herausschwappt



Mit erhöhtem Boden und extra Griff in Bodennähe


  • Sicheres Auskippen

  • Abstellen auch von heißen Flüssigkeiten auf allen Flächen

  • Stabiler und sicherer Halt


Innenliegende Messskala



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal-konform


Hygienegerechtes, einzigartiges Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Ablauföffnungen, verhindern Wasseransammlungen während der Reinigung und Aufbewahrung

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121°С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich die unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Inhalt

12 l

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Höhe

330 mm

Durchmesser

330 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

1121,667 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Deckel für Eimer

DECKL-(F.EIMR-5686-12LTR)-WEISS

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes