Eimer

Eimer lebensmittelgeeignet
EIMR-VIKAN-GELB-6LITER

Art.-Nr. G90556886

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Eimer

Art.-Nr. G90556886

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbarer Eimer

Gerade Rückseite


Zum seitlichen Tragen, ohne dass der Eimer ans Bein stößt oder etwas herausschwappt



Mit erhöhtem Boden und extra Griff in Bodennähe


  • Sicheres Auskippen

  • Abstellen auch von heißen Flüssigkeiten auf allen Flächen

  • Stabiler und sicherer Halt


Innenliegende Messskala



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal-konform


Hygienegerechtes, einzigartiges Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Ablauföffnungen, verhindern Wasseransammlungen während der Reinigung und Aufbewahrung

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121°С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Inhalt

6 l

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Höhe

258 mm

Durchmesser

270 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

547 g

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-6LTR)-BLAU

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-6LTR)-ROT

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-6LTR)-GRUEN

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-6LTR)-WEISS

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-6LTR)-GELB

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-12LTR)-BLAU

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-12LTR)-ROT

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-12LTR)-GRUEN

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-12LTR)-WEISS

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes
Deckel für Eimer

ZB-DECKEL-(EIMR-12LTR)-GELB

Zum Schutz des Eimer-Inhaltes