Egzoz macunu
Egzoz sızdırmazlık maddesi
EGZOZ TAMİR MACUNU 200GR
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Isıya karşı son derece dayanıklı
- Sıcaklık dalgalanmalarına dayanıklı
- Susturucuyu kaynak yapmaya veya çıkarmaya gerek yoktur
Daha hızlı sertleşmesi için motoru düşük hızda yaklaşık on beş dakika boşta bırakınız.
Veri sayfaları(X)
Egzoz sistemindeki çatlak ve delikleri tamir etmek için idealdir.
- 1. Telli fırça kullanarak toz ve pası temizleyiniz.
- 2. Daha sonra, egzoz sistemini ısıtmak için kısa süreliğine motoru çalıştırınız.
- 3. Tamir edilecek alanı ıslatın ve ıslak ellerle deliği ve çatlakları ve çevre bölgeyi egzoz macunu ile kapatınız. Macunun dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
İçerik ağırlığı | 200 g |
Renk | Gri |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Maks. sıcaklık direnci | 800 °C |
Yoğunluk | 1,99 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!