Egyenes becsavarozható összekötőelem
Egyenes becsavarozható összekötőelem
EGY.BECSAV.CSONK 8/16X1.5/14X1.5
Cikksz. 0884100816
EAN 4063274766085
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A2K felület
Ezüst színű, vastagréteg passzivált (trivalens króm), 8–12 µ rétegvastagság
Adatlapok(X)
A következő csőátmérőhöz: | 8 mm |
Csatlakozómenet (M) | M16 x 1,5, M14 x 1,5 |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Csatlakozótípus | Dugaszolható |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |