Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Égőfúvóka betét Mindösszesen 150 fúvókához

Égőfúvóka betét

Cikksz. 096380 731

EAN 4062855168300

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Égőfúvóka betét Mindösszesen 150 fúvókához

Cikksz. 096380 731
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
Mindösszesen 150 fúvókához
  • Átmérő tartónként: kb. 21 mm
Megjegyzés

Csak 556 mm széles és 380 mm hosszú fiókokhoz való.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

470 mm

Magasság

25 mm

Mélység

330 mm

Fiókhoz

MSM 60/380

Terméktömeg (darabonként)

0,800 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk