Eğilme güvenliği gergi
Eğilme güvenliği gergi
Ürün no. 0880500161
EAN 4024835848985
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 131 mm |
Genişlik (B) | 59 mm |
Yükseklik (H) | 22 mm |
Delik mesafesi (A) | 28 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |