Edző VAKU 30 gittadagoló rendszerhez
Edző VAKU 30 gittadagoló rendszerhez
Cikksz. 0892600006
EAN 4047376169340
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 60 g |
Szín | Piros |
Szag/illat | Jellegzetes |
Max. hőállóság | 80 °C |
pH-érték | Enyhén savas |
Sűrűség | 1,1 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Vízben oldódó | Nem |
Viszkozitás/konzisztencia | Képlékeny |
Viszkozitás | 10000 mPas |
Viszkozitás feltétel | 20 °C-on |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!